

728.00 CHF/ Unitéhors TVA
786.97 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 728.00 CHF | - |
4+ | 633.00 CHF | 13.05% |
10+ | 555.00 CHF | 23.76% |
20+ | 500.00 CHF | 31.32% |
30+ | 466.50 CHF | 35.92% |
50+ | 454.50 CHF | 37.57% |
100+ | 438.50 CHF | 39.77% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 79.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |