

644.00 CHF/ Unitéhors TVA
696.16 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 644.00 CHF | - |
4+ | 553.50 CHF | 14.05% |
10+ | 485.00 CHF | 24.69% |
20+ | 433.00 CHF | 32.76% |
30+ | 404.00 CHF | 37.27% |
50+ | 393.50 CHF | 38.90% |
100+ | 380.50 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.7 mm |
Diamètre du cordon | 5.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |