

320.00 CHF/ Unitéhors TVA
345.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 320.00 CHF | - |
4+ | 274.50 CHF | 14.22% |
10+ | 241.00 CHF | 24.69% |
20+ | 215.50 CHF | 32.66% |
30+ | 201.00 CHF | 37.19% |
50+ | 196.00 CHF | 38.75% |
100+ | 189.50 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0745-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |