

683.00 CHF/ Unitéhors TVA
738.32 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 683.00 CHF | - |
4+ | 594.50 CHF | 12.96% |
10+ | 521.00 CHF | 23.72% |
20+ | 468.50 CHF | 31.41% |
30+ | 437.00 CHF | 36.02% |
50+ | 426.00 CHF | 37.63% |
100+ | 411.50 CHF | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 74.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |