

668.00 CHF/ Unitéhors TVA
722.11 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 668.00 CHF | - |
4+ | 581.50 CHF | 12.95% |
10+ | 509.50 CHF | 23.73% |
20+ | 458.50 CHF | 31.36% |
30+ | 428.00 CHF | 35.93% |
50+ | 417.00 CHF | 37.57% |
100+ | 402.50 CHF | 39.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 72.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |