

49.60 CHF/ Unitéhors TVA
53.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 49.60 CHF | - |
4+ | 42.60 CHF | 14.11% |
10+ | 37.40 CHF | 24.60% |
20+ | 33.50 CHF | 32.46% |
30+ | 31.20 CHF | 37.10% |
50+ | 30.40 CHF | 38.71% |
100+ | 29.40 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 7.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |