

493.00 CHF/ Unitéhors TVA
532.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 493.00 CHF | - |
4+ | 423.50 CHF | 14.10% |
10+ | 371.50 CHF | 24.65% |
20+ | 332.00 CHF | 32.66% |
30+ | 310.00 CHF | 37.12% |
50+ | 302.00 CHF | 38.74% |
100+ | 291.50 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |