

305.00 CHF/ Unitéhors TVA
329.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 305.00 CHF | - |
4+ | 264.00 CHF | 13.44% |
10+ | 231.50 CHF | 24.10% |
20+ | 205.50 CHF | 32.62% |
30+ | 192.00 CHF | 37.05% |
50+ | 187.00 CHF | 38.69% |
100+ | 180.00 CHF | 40.98% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 69.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0695-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |