

514.50 CHF/ Unitéhors TVA
556.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 514.50 CHF | - |
4+ | 443.00 CHF | 13.90% |
10+ | 388.50 CHF | 24.49% |
20+ | 346.00 CHF | 32.75% |
30+ | 323.00 CHF | 37.22% |
50+ | 314.50 CHF | 38.87% |
100+ | 304.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 65 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon DIN3771 | DIN 3771 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |