

385.00 CHF/ Unitéhors TVA
416.19 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 385.00 CHF | - |
4+ | 331.00 CHF | 14.03% |
10+ | 290.00 CHF | 24.68% |
20+ | 259.00 CHF | 32.73% |
30+ | 241.50 CHF | 37.27% |
50+ | 235.50 CHF | 38.83% |
100+ | 227.50 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |