

279.00 CHF/ Unitéhors TVA
301.60 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 279.00 CHF | - |
4+ | 240.00 CHF | 13.98% |
10+ | 210.50 CHF | 24.55% |
20+ | 187.50 CHF | 32.80% |
30+ | 175.00 CHF | 37.28% |
50+ | 170.50 CHF | 38.89% |
100+ | 164.50 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 64.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0645-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |