

246.50 CHF/ Unitéhors TVA
266.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 246.50 CHF | - |
4+ | 212.00 CHF | 14.00% |
10+ | 185.50 CHF | 24.75% |
20+ | 166.00 CHF | 32.66% |
30+ | 155.00 CHF | 37.12% |
50+ | 151.00 CHF | 38.74% |
100+ | 145.50 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.36 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 932 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |