

534.00 CHF/ Unitéhors TVA
577.25 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 534.00 CHF | - |
4+ | 458.50 CHF | 14.14% |
10+ | 402.00 CHF | 24.72% |
20+ | 359.50 CHF | 32.68% |
30+ | 336.00 CHF | 37.08% |
50+ | 327.00 CHF | 38.76% |
100+ | 315.00 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 59.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |