

413.00 CHF/ Unitéhors TVA
446.45 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 413.00 CHF | - |
4+ | 354.50 CHF | 14.16% |
10+ | 311.00 CHF | 24.70% |
20+ | 279.00 CHF | 32.45% |
30+ | 260.00 CHF | 37.05% |
50+ | 253.50 CHF | 38.62% |
100+ | 244.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 58 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |