

309.00 CHF/ Unitéhors TVA
334.03 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 309.00 CHF | - |
4+ | 266.00 CHF | 13.92% |
10+ | 233.00 CHF | 24.60% |
20+ | 207.50 CHF | 32.85% |
30+ | 194.00 CHF | 37.22% |
50+ | 189.00 CHF | 38.83% |
100+ | 182.00 CHF | 41.10% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 57 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |