

382.50 CHF/ Unitéhors TVA
413.48 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 382.50 CHF | - |
4+ | 328.50 CHF | 14.12% |
10+ | 288.00 CHF | 24.71% |
20+ | 257.00 CHF | 32.81% |
30+ | 240.00 CHF | 37.25% |
50+ | 233.50 CHF | 38.95% |
100+ | 226.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |