

218.50 CHF/ Unitéhors TVA
236.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 218.50 CHF | - |
4+ | 188.00 CHF | 13.96% |
10+ | 165.00 CHF | 24.49% |
20+ | 147.50 CHF | 32.49% |
30+ | 138.00 CHF | 36.84% |
50+ | 134.00 CHF | 38.67% |
100+ | 129.50 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |