

428.00 CHF/ Unitéhors TVA
462.67 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 428.00 CHF | - |
4+ | 367.50 CHF | 14.14% |
10+ | 322.00 CHF | 24.77% |
20+ | 288.50 CHF | 32.59% |
30+ | 269.50 CHF | 37.03% |
50+ | 262.50 CHF | 38.67% |
100+ | 253.00 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 54.4 mm |
Diamètre du cordon | 5.3 mm |
Dimension selon French R | NF-R33B |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |