

287.50 CHF/ Unitéhors TVA
310.79 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 287.50 CHF | - |
4+ | 246.50 CHF | 14.26% |
10+ | 216.00 CHF | 24.87% |
20+ | 193.50 CHF | 32.70% |
30+ | 180.50 CHF | 37.22% |
50+ | 176.00 CHF | 38.78% |
100+ | 170.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.8 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |