

214.00 CHF/ Unitéhors TVA
231.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 214.00 CHF | - |
4+ | 184.00 CHF | 14.02% |
10+ | 161.50 CHF | 24.53% |
20+ | 144.50 CHF | 32.48% |
30+ | 135.00 CHF | 36.92% |
50+ | 131.50 CHF | 38.55% |
100+ | 126.50 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 53.09 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 928 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |