

367.50 CHF/ Unitéhors TVA
397.27 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 367.50 CHF | - |
4+ | 315.50 CHF | 14.15% |
10+ | 277.00 CHF | 24.63% |
20+ | 247.00 CHF | 32.79% |
30+ | 230.50 CHF | 37.28% |
50+ | 224.50 CHF | 38.91% |
100+ | 217.00 CHF | 40.95% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 52 mm |
Diamètre du cordon | 5 mm |
Dimension selon DIN11864 | DIN118641-DN50 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |