

264.00 CHF/ Unitéhors TVA
285.38 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 264.00 CHF | - |
4+ | 227.00 CHF | 14.02% |
10+ | 199.00 CHF | 24.62% |
20+ | 178.50 CHF | 32.39% |
30+ | 166.50 CHF | 36.93% |
50+ | 162.00 CHF | 38.64% |
100+ | 156.50 CHF | 40.72% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 50 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |