

4'060.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'388.86 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4'060.00 CHF | - |
4+ | 3'679.00 CHF | 9.38% |
10+ | 3'651.00 CHF | 10.07% |
20+ | 3'623.00 CHF | 10.76% |
30+ | 3'595.00 CHF | 11.45% |
50+ | 3'541.00 CHF | 12.78% |
100+ | 3'515.00 CHF | 13.42% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 499.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |