

198.00 CHF/ Unitéhors TVA
214.04 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 198.00 CHF | - |
4+ | 170.00 CHF | 14.14% |
10+ | 149.00 CHF | 24.75% |
20+ | 133.50 CHF | 32.58% |
30+ | 124.50 CHF | 37.12% |
50+ | 121.50 CHF | 38.64% |
100+ | 117.00 CHF | 40.91% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 49.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0495-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |