

257.50 CHF/ Unitéhors TVA
278.36 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 257.50 CHF | - |
4+ | 220.50 CHF | 14.37% |
10+ | 193.50 CHF | 24.85% |
20+ | 173.00 CHF | 32.82% |
30+ | 161.50 CHF | 37.28% |
50+ | 157.50 CHF | 38.83% |
100+ | 152.00 CHF | 40.97% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 48 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |