

253.00 CHF/ Unitéhors TVA
273.49 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 253.00 CHF | - |
4+ | 218.50 CHF | 13.64% |
10+ | 191.50 CHF | 24.31% |
20+ | 170.50 CHF | 32.61% |
30+ | 159.50 CHF | 36.96% |
50+ | 155.00 CHF | 38.74% |
100+ | 150.00 CHF | 40.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |