

3'907.00 CHF/ Unitéhors TVA
4'223.47 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'907.00 CHF | - |
4+ | 3'541.00 CHF | 9.37% |
10+ | 3'514.00 CHF | 10.06% |
20+ | 3'487.00 CHF | 10.75% |
30+ | 3'460.00 CHF | 11.44% |
50+ | 3'408.00 CHF | 12.77% |
100+ | 3'383.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 479.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-4793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |