

432.50 CHF/ Unitéhors TVA
467.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 432.50 CHF | - |
4+ | 372.00 CHF | 13.99% |
10+ | 326.00 CHF | 24.62% |
20+ | 290.50 CHF | 32.83% |
30+ | 271.50 CHF | 37.23% |
50+ | 264.00 CHF | 38.96% |
100+ | 255.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |