

170.50 CHF/ Unitéhors TVA
184.31 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 170.50 CHF | - |
4+ | 146.50 CHF | 14.08% |
10+ | 128.50 CHF | 24.63% |
20+ | 115.00 CHF | 32.55% |
30+ | 107.50 CHF | 36.95% |
50+ | 104.50 CHF | 38.71% |
100+ | 101.00 CHF | 40.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 47.29 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 134 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |