

272.50 CHF/ Unitéhors TVA
294.57 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 272.50 CHF | - |
4+ | 233.50 CHF | 14.31% |
10+ | 205.00 CHF | 24.77% |
20+ | 184.00 CHF | 32.48% |
30+ | 171.50 CHF | 37.06% |
50+ | 167.00 CHF | 38.72% |
100+ | 161.00 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 46 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |