

182.00 CHF/ Unitéhors TVA
196.74 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 182.00 CHF | - |
4+ | 156.50 CHF | 14.01% |
10+ | 137.00 CHF | 24.73% |
20+ | 123.00 CHF | 32.42% |
30+ | 114.50 CHF | 37.09% |
50+ | 111.50 CHF | 38.74% |
100+ | 107.50 CHF | 40.93% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 44.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |