

251.00 CHF/ Unitéhors TVA
271.33 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 251.00 CHF | - |
4+ | 215.00 CHF | 14.34% |
10+ | 188.50 CHF | 24.90% |
20+ | 169.00 CHF | 32.67% |
30+ | 157.50 CHF | 37.25% |
50+ | 153.50 CHF | 38.84% |
100+ | 148.00 CHF | 41.04% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 42 mm |
Diamètre du cordon | 4.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |