

172.00 CHF/ Unitéhors TVA
185.93 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 172.00 CHF | - |
4+ | 147.00 CHF | 14.53% |
10+ | 129.00 CHF | 25.00% |
20+ | 115.00 CHF | 33.14% |
30+ | 107.50 CHF | 37.50% |
50+ | 104.50 CHF | 39.24% |
100+ | 101.00 CHF | 41.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 40.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |