

47.20 CHF/ Unitéhors TVA
51.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.20 CHF | - |
4+ | 40.50 CHF | 14.19% |
10+ | 35.50 CHF | 24.79% |
20+ | 31.90 CHF | 32.42% |
30+ | 29.70 CHF | 37.08% |
50+ | 29.00 CHF | 38.56% |
100+ | 27.90 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |