

38.90 CHF/ Unitéhors TVA
42.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.90 CHF | - |
4+ | 33.30 CHF | 14.40% |
10+ | 29.20 CHF | 24.94% |
20+ | 26.10 CHF | 32.90% |
30+ | 24.40 CHF | 37.28% |
50+ | 23.80 CHF | 38.82% |
100+ | 23.00 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 4.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0041-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |