

372.00 CHF/ Unitéhors TVA
402.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 372.00 CHF | - |
4+ | 320.00 CHF | 13.98% |
10+ | 280.50 CHF | 24.60% |
20+ | 251.00 CHF | 32.53% |
30+ | 234.50 CHF | 36.96% |
50+ | 228.50 CHF | 38.58% |
100+ | 220.50 CHF | 40.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 39.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |