

128.00 CHF/ Unitéhors TVA
138.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 128.00 CHF | - |
4+ | 110.00 CHF | 14.06% |
10+ | 96.10 CHF | 24.92% |
20+ | 86.00 CHF | 32.81% |
30+ | 80.30 CHF | 37.27% |
50+ | 78.20 CHF | 38.91% |
100+ | 75.40 CHF | 41.09% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 38 mm |
Diamètre du cordon | 2 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |