

3'102.00 CHF/ Unitéhors TVA
3'353.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3'102.00 CHF | - |
4+ | 2'811.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'789.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'768.00 CHF | 10.77% |
30+ | 2'747.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'705.00 CHF | 12.80% |
100+ | 2'685.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 379.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-3793-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |