

354.50 CHF/ Unitéhors TVA
383.21 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 354.50 CHF | - |
4+ | 305.00 CHF | 13.96% |
10+ | 267.50 CHF | 24.54% |
20+ | 239.00 CHF | 32.58% |
30+ | 223.50 CHF | 36.95% |
50+ | 217.50 CHF | 38.65% |
100+ | 209.50 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 37.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |