

198.50 CHF/ Unitéhors TVA
214.58 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 198.50 CHF | - |
4+ | 170.50 CHF | 14.11% |
10+ | 149.50 CHF | 24.69% |
20+ | 134.00 CHF | 32.49% |
30+ | 125.00 CHF | 37.03% |
50+ | 121.50 CHF | 38.79% |
100+ | 117.50 CHF | 40.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 36 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |