

96.20 CHF/ Unitéhors TVA
103.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 96.20 CHF | - |
4+ | 82.60 CHF | 14.14% |
10+ | 72.40 CHF | 24.74% |
20+ | 64.80 CHF | 32.64% |
30+ | 60.50 CHF | 37.11% |
50+ | 59.00 CHF | 38.67% |
100+ | 56.80 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 35.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0351-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |