

148.50 CHF/ Unitéhors TVA
160.53 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 148.50 CHF | - |
4+ | 128.00 CHF | 13.80% |
10+ | 112.00 CHF | 24.58% |
20+ | 100.00 CHF | 32.66% |
30+ | 93.30 CHF | 37.17% |
50+ | 90.90 CHF | 38.79% |
100+ | 87.70 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33 mm |
Diamètre du cordon | 3.5 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |