

104.00 CHF/ Unitéhors TVA
112.42 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.00 CHF | - |
4+ | 89.30 CHF | 14.13% |
10+ | 78.30 CHF | 24.71% |
20+ | 70.00 CHF | 32.69% |
30+ | 65.30 CHF | 37.21% |
50+ | 63.60 CHF | 38.85% |
100+ | 61.40 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 33.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |