

86.30 CHF/ Unitéhors TVA
93.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 86.30 CHF | - |
4+ | 74.20 CHF | 14.02% |
10+ | 65.00 CHF | 24.68% |
20+ | 58.20 CHF | 32.56% |
30+ | 54.30 CHF | 37.08% |
50+ | 52.90 CHF | 38.70% |
100+ | 51.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 32.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0321-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |