

125.00 CHF/ Unitéhors TVA
135.13 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 125.00 CHF | - |
4+ | 107.50 CHF | 14.00% |
10+ | 94.00 CHF | 24.80% |
20+ | 84.00 CHF | 32.80% |
30+ | 78.40 CHF | 37.28% |
50+ | 76.40 CHF | 38.88% |
100+ | 73.80 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 31.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |