

94.00 CHF/ Unitéhors TVA
101.61 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 94.00 CHF | - |
4+ | 80.90 CHF | 13.94% |
10+ | 70.90 CHF | 24.57% |
20+ | 63.30 CHF | 32.66% |
30+ | 59.10 CHF | 37.13% |
50+ | 57.50 CHF | 38.83% |
100+ | 55.50 CHF | 40.96% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.3 mm |
Diamètre du cordon | 2.4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |