

121.00 CHF/ Unitéhors TVA
130.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 121.00 CHF | - |
4+ | 104.00 CHF | 14.05% |
10+ | 91.00 CHF | 24.79% |
20+ | 81.40 CHF | 32.73% |
30+ | 76.00 CHF | 37.19% |
50+ | 74.10 CHF | 38.76% |
100+ | 71.40 CHF | 40.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 30.2 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |