

2'484.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'685.20 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'484.00 CHF | - |
4+ | 2'251.00 CHF | 9.38% |
10+ | 2'234.00 CHF | 10.06% |
20+ | 2'217.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'200.00 CHF | 11.43% |
50+ | 2'167.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'151.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 299.3 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2993-57 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |