

76.70 CHF/ Unitéhors TVA
82.91 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 76.70 CHF | - |
4+ | 66.00 CHF | 13.95% |
10+ | 57.80 CHF | 24.64% |
20+ | 51.60 CHF | 32.72% |
30+ | 48.20 CHF | 37.16% |
50+ | 46.90 CHF | 38.85% |
100+ | 45.30 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 29.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0291-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |