

159.00 CHF/ Unitéhors TVA
171.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 159.00 CHF | - |
4+ | 136.50 CHF | 14.15% |
10+ | 119.50 CHF | 24.84% |
20+ | 107.00 CHF | 32.70% |
30+ | 99.80 CHF | 37.23% |
50+ | 97.20 CHF | 38.87% |
100+ | 93.80 CHF | 41.01% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 28 mm |
Diamètre du cordon | 4 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Noir |
Dureté | 90 |
Compound | 7090 |
Plage de température | de -26 jusqu'à 325 °C |